カテゴリ
- 制御機器(3)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- omron(オムロン)(10)
- IDEC(和泉電気)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 日本精器(1)
- 日立産機システム(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「ly2 ac200v」の検索結果

パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯有接点最大許容電流(A)10販売区分業務用
ミニリレー端子台
(99件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
ミニリレー 4極
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3販売区分業務用
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12販売区分業務用