カテゴリ

  • 保管用品(10)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,142)
  • 大阪魂(558)
  • エスコ(380)
  • RS PRO(261)
  • 日本モレックス(molex)(165)
  • ブロードウォッチ(154)
  • アズワン(141)
  • ParkerTAIYO(138)
  • リンテックサインシステム(124)
  • MURATA(村田製作所)(111)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • TRUSCO(108)
  • WURTH ELEKTRONIK(106)
  • 椿本チエイン(78)
  • 天領まな板(78)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(77)
  • Festo(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
  • SICK(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 100mm」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒネリカップブラシ モノタロウ

    ヒネリカップブラシ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
    用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール販売区分業務用
  • エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ

    エアーパッキンロール 幅900mm

    モノタロウ(75件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷
    900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
    用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10m)
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ

    マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    当日出荷
    異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
    特性強力長さ(m)10仕様片面粘着剤付材質ゴムマグネットタイプ異方性マグネット
  • アルミテープ 光沢なし モノタロウ

    アルミテープ 光沢なし

    モノタロウ(129件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
    用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(127件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
  • 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ

    段差プレート 車用 ストレート ゴム製

    モノタロウ(318件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
    用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
  • カップブラシ モノタロウ

    カップブラシ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)販売区分業務用
  • ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウ

    ダクトホース 室内送排気用 PVC

    モノタロウ(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
    用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
  • アルミテープ 厚手 光沢あり モノタロウ

    アルミテープ 厚手 光沢あり

    モノタロウ(31件のレビュー)
    509税込560
    1巻
    当日出荷
    頑丈な厚手タイプです。
    用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。仕様光沢あり引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18
  • スタッドボルト モノタロウ

    スタッドボルト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり販売区分業務用
  • アルミテープ ブラック モノタロウ

    アルミテープ ブラック

    モノタロウ(49件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。仕様光沢なし基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18(対鉄)
  • 段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ

    段差プレート 車用 コーナー ゴム製

    モノタロウ(80件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
    用途車庫前の段差などにタイプコーナー付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚適合10t車まで通行可能材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
  • ゴムモール 上開き モノタロウ

    ゴムモール 上開き

    モノタロウ(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
    用途屋外などでの配線保護処理に。長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)18.5高さ(mm)約30内径(Φmm)20
  • マグネットロール 等方性 のり付タイプ モノタロウ

    マグネットロール 等方性 のり付タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの等方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
    幅(mm)100特性強力厚さ(mm)0.8長さ(m)10仕様片面粘着剤付材質ゴムマグネットタイプ等方性マグネット
  • 人工芝 ロール巻 リアルタイプ モノタロウ

    人工芝 ロール巻 リアルタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    当日出荷
    人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
    用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。幅(m)1長さ(m)10仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35打込本数約14700本/m2穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20販売区分業務用
  • エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ

    エアーコイルホース ねじ込み式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
    最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
  • マグネットロール 等方性 白色マットタイプ モノタロウ

    マグネットロール 等方性 白色マットタイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ロールタイプの等方性マグネットシートです。 油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 アイディアしだいで幅広く活用できます。
    白つやなし(マットタイプ)長さ(m)10仕様等方性マグネットテープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.8厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.8×0.1×10材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
  • ベベルディスク ブラック モノタロウ

    ベベルディスク ブラック

    モノタロウ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷
    手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
    用途鋼板の黒皮除去外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済厚さ(mm)7粒度#120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鋼板販売区分業務用
  • スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウ

    スパイラルタップ ロングシャンク

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
    等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
  • マグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型 モノタロウ

    マグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    欠品中
    異方性マグネットシートなので、薄くてもしっかり張り付く! 軽量なので加工がしやすい、ロールタイプの異方性マグネットシートです。 油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 アイディアしだいで幅広く活用できます。
    特性強力白つやなし(マットタイプ)長さ(m)10仕様異方性マグネットテープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.4厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.4×0.1×10材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
  • ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウ

    ペアホース 追い焚き配管用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
    用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65販売区分業務用
  • 研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク ねじ式 アルミナ

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300販売区分業務用
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm

    モノタロウ
    81,900税込90,090
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)2404.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ
    75,900税込83,490
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)1804.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
  • 水口ゲート モノタロウ

    水口ゲート

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
    用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ
    79,900税込87,890
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)2104.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ2100mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ2100mm

    モノタロウ
    72,900税込80,190
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)2104.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ2400mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ2400mm

    モノタロウ
    73,900税込81,290
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)2404.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ
    67,900税込74,690
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)1204.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1500mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1500mm

    モノタロウ
    67,900税込74,690
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)1504.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ
    72,900税込80,190
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)1504.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ
    71,900税込79,090
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)1204.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1800mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1800mm

    モノタロウ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)1804.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
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
"m10 100mm" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】