カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(310)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
  • メカニカル部品(224)
  • 防犯用品(217)
  • 制御機器(123)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • 切削工具(62)
  • 測定用品(58)
  • 機構部品(53)
  • 作業工具(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 物流用品(40)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 電気材料(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 建築金物(23)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 電動工具(16)
  • 家電(14)
  • 溶接用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 自転車部品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • バイク部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(6)
  • テープ(5)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全保護具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 110mm」の検索結果

1,850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング85mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 110 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:110mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6990アズワン品番65-7924-14
  • Sボルト(半ネジ) Modes

    Sボルト(半ネジ)

    Modes(17件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ半ネジ表面処理クロメートメッキ
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    529税込582
    1箱(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • M10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-1100種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM10
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)

    大阪魂(9件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(141件のレビュー)
    859税込945
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ディスゴ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ディスゴ)(小箱)

    大阪魂
    6,798税込7,478
    1箱(50個)ほか
    9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ディスゴ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(20件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂

    六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)

    大阪魂(21件のレビュー)
    439税込483
    1パック(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 10.9CAP(ニッサン 大阪魂

    10.9CAP(ニッサン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 四角ビット #2×110mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット #2×110mm 1/8"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8281全長(mm)110質量(g)32先端サイズ2寸法(inch)1/8両頭機能両頭
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    299税込329
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • 両頭ビットゴールド110mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド110mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(5本組)
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番853-5769全長(mm)110先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業にトラスコ品番810-9764全長(mm)110質量(g)218種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ボールベアリング50mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8362アズワン品番65-7933-23
  • ボールベアリング70mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6404アズワン品番65-7922-13
  • ボールベアリング50mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 50 mm、外径 110 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:216-3573アズワン品番65-7872-77
  • ボールベアリング50mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8360アズワン品番65-7922-47
  • ボールベアリング50mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8361アズワン品番65-7930-17
  • ボールベアリング70mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6405アズワン品番65-7922-14
  • ボールベアリング80mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 80 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:80mm●外径:110mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7108アズワン品番65-7922-61
  • ベアリングインサート 60mm 110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 60mm 110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    。SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:110mm●静定格荷重:36000N●動定格荷重:52700N●コード番号:209-4255アズワン品番65-7949-59
  • ボールベアリング110mm145mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm145mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 145 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:145mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6454アズワン品番65-7925-03
  • 聴力検査用記録紙 110mm巾 全長29m 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート)

    聴力検査用記録紙 110mm巾 全長29m 1箱 10巻入

    KOKUSAI(国際チャート)
    24,980税込27,478
    1箱(10巻)
    3日以内出荷
    高品質
    寸法110mm巾、全長/29mアズワン品番69-0479-34
  • ボールベアリング85mm110mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm110mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 110 mm です。ベアリング材はベアリング鋼
    仕様●内径:85mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6280アズワン品番65-7935-71
  • ボールベアリング75mm110mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm110mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 75 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6303アズワン品番65-7924-72
  • ボールベアリング110mm170mm6022 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm170mm6022

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:110mm●外径:170mm●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6909アズワン品番65-7926-67
  • ボールベアリング110mm140mm61822 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm140mm61822

    SKF(日本エスケイエフ)
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6995アズワン品番65-7926-23
  • ボールベアリング50mm110mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    127,980税込140,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:45.6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6348アズワン品番65-7928-38
  • M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    770税込847
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1615種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • ボールベアリング70mm110mm16014 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm110mm16014

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、内径 70 mm、外径 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1845アズワン品番65-7943-53
  • ボールベアリング110mm160mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm160mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    151,980税込167,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 160 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:40.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6341アズワン品番65-7921-30
  • ボールベアリング110mm160mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm160mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 160 mm です。ベアリング材はベアリング鋼
    仕様●内径:110mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6306アズワン品番65-7925-17
  • M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    490税込539
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1216種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • RS PRO 防振マウント,高さ:110mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:110mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 円筒型ボビンRS Pro オス オス円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M10 、寸法 50 mm 50 mm 30 mm (直径 高さ スタッド長)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 116.8kg 最大せん断荷重: 46.16kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 110mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

    大阪魂(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...