カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(522)
  • BIGM(丸山製作所)(285)
  • SMC(240)
  • RS PRO(136)
  • アサ電子工業(131)
  • エスコ(100)
  • KHK(小原歯車工業)(81)
  • SICK(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
  • Festo(51)
  • AMPHENOL(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • CKD(44)
  • Lumberg Automation(43)
  • omron(オムロン)(41)
  • 三木プーリ(39)
  • TRUSCO(38)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 1/8」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • アングルポリシャー ミニ モノタロウ

    アングルポリシャー ミニ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に回転数(min-1[r.p.m])3200仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)全長(mm)178質量(kg)0.88空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(106件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
  • 床下点検口 モノタロウ

    床下点検口

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
    材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • 自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ

    自動車用タップ・ダイスセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(54点)
    当日出荷
    メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
    用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ホイールセッティングボルト セット モノタロウ

    ホイールセッティングボルト セット

    モノタロウ(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(8本)
    当日出荷
    ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
    用途ホイール脱着時の位置決めガイドボルセット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)全長(mm)122販売区分業務用
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪

    モノタロウ(17件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
    用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)