カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(348)
  • 大阪魂(255)
  • BIGM(丸山製作所)(191)
  • RS PRO(128)
  • OSG(オーエスジー)(115)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
  • エスコ(48)
  • SICK(46)
  • KITO(キトー)(39)
  • ニッセイ(29)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • ツツミ工業(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • 八興(20)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • ダイヤトレンド(17)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(16)
  • ケルヒャー(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×15」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタップ 中#2 モノタロウ

    ハンドタップ 中#2

    モノタロウ(55件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
  • コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウ

    コイルインサートキット コイルインサート10個入

    モノタロウ(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
    用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
  • ハンドタップ 上#3 モノタロウ

    ハンドタップ 上#3

    モノタロウ(19件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
  • ハンドタップ 先#1 モノタロウ

    ハンドタップ 先#1

    モノタロウ(22件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • 水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ

    水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4kg)
    当日出荷
    アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
    用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
  • ホース 透明 ビニール製 モノタロウ

    ホース 透明 ビニール製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1巻
    当日出荷
    透明なホースなので流体を確認できます。
    用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
  • マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ

    マーカーランプ 樹脂レンズタイプ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
    用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
  • マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ

    マーカーランプ ガラスレンズタイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
    用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用