カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(609)
- ねじ・ボルト・釘(248)
- 機構部品(231)
- 農業機械(203)
- 切削工具(179)
- 制御機器(170)
- 船舶用品・漁業資材(102)
- 作業工具(84)
- パソコン/周辺機器(72)
- メカニカル部品(68)
- 建築金物(67)
- 電気材料(61)
- 家電(60)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 電動工具(52)
- 科学研究・開発用品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- バイク部品(19)
- 自動車補修部品(19)
- 住設機器(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 整備工具・収納(17)
- 溶接用品(16)
- オフィス家具(16)
- 測定用品(16)
- 物流用品(15)
- 防犯用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- カー用品(9)
- 塗料(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- バイク純正部品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 医療(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 空圧工具(4)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業服(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(553)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- 大阪魂(164)
- RS PRO(158)
- エスコ(86)
- SHIMANO(シマノ)(64)
- イマオコーポレーション(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- サンワサプライ(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- フエニックス・コンタクト(27)
- タンガロイ(26)
- 東日製作所(26)
- 京セラ(22)
- Festo(21)
- INAX(LIXIL)(19)
- SICK(18)
- イスカル(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m12×16」の検索結果

M12x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1216長さ(mm)16ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥925税込¥1,0181袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×16
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(38個)ほか当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(65個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
クリアンカーボルト KA・M12/M16
栗山百造(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個翌日出荷から6日以内出荷頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。 小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。 先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。 クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16
栗山百造(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。区分高速用衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)
大阪魂(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(41個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
絶縁プレートセット(M12・M16)
摂津金属工業¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)色ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3シリーズSSO2RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
絶縁プレートセット(M12・M16)
摂津金属工業¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。 板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。適合RKC(D900)材質ポリエチレン色ナチュラル(ホワイト)板厚(mm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×889×5RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40M-12-16
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])3800シリーズMSC-M外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)9締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)SUSMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
...