カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(61)
- Festo(19)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SAMTEC(18)
- SMC(47)
- アサ電子工業(26)
- エスコ(12)
- カワグレ(12)
- ケナメタル(9)
- ニッセイ(84)
- ミヤコ(10)
- ユーエイキャスター(14)
- 三ツ星ベルト(22)
- 名古屋製綱(8)
- 大阪魂(233)
- 弘進ゴム(7)
- 東レ・アムテックス(11)
- 潤工社(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m14×50」の検索結果
特価

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターキャップ
(135件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
クレモナロープ 3打ち
(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)色白種類3打ち長さ(m)50