カテゴリ
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,060)
- 大阪魂(816)
- KITO(キトー)(317)
- RS PRO(218)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- YAGEO(154)
- イマオコーポレーション(145)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(140)
- TRUSCO(134)
- エスコ(127)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 長野計器(93)
- MURATA(村田製作所)(91)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- KEMET(76)
- ナベヤ(74)
- ユーエイキャスター(61)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- SHIMANO(シマノ)(58)
- ブランドをもっと見る
「m16 100」の検索結果
特価

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪
(56件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
ブレードホース
(136件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
段差プレート 樹脂製
(243件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(4個)当日出荷車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所材質ポリプロピレン(含む再生材)高さ(mm)100タイプストレート奥行(mm)270穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無
(31件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無
(13件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304表面処理無耐荷重N(kgf)5883(600)販売区分業務用
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ
(9件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)取付穴径l(Φmm)14販売区分業務用
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
真空ポンプ ツーステージ
(23件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ
(4件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付
(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304材質(カバー)TPU耐荷重N(kgf)5883(600)販売区分業務用
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ
(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304表面処理無耐荷重N(kgf)4903.3(500)取付穴径l(Φmm)14販売区分業務用
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付
(4件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
ペアホース 追い焚き配管用
(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65販売区分業務用