カテゴリ

  • 日用品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(706)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • 大阪魂(151)
  • SHIMANO(シマノ)(87)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • RS PRO(59)
  • スバル(58)
  • エスコ(43)
  • OSG(オーエスジー)(42)
  • VISHAY(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • ケナメタル(28)
  • SKF(日本エスケイエフ)(26)
  • 三菱電機(24)
  • ホンダ(22)
  • MSTコーポレーション(20)
  • 三ツ星ベルト(20)
  • フジックス[縫製用品](20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m170」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(374件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ポール 突っ張り式 モノタロウポール 突っ張り式モノタロウ(66件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウトイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品モノタロウ(1007件のレビュー)
569税込626
1パック(6ロール)ほか
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル使用場所トイレ種別芯なし長さ(m)170幅(mm)108材質再生紙内径(Φmm)約38関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)FSC認証認定FSC認証番号C145817
トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品 モノタロウトイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品モノタロウ(12件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(32ロール)
当日出荷
個包装で衛生的です。包装紙は水解性のため、水に流せます。 芯なしで、廃棄物を削減します。 FSC認証商品です。
用途トイレットペーパー材質再生紙幅(mm)107タイプシングル長さ(m)170香りなし芯の有無なしミシン目なしFSC認証認定FSC認証番号C141076
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付モノタロウ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ有効画素数628×582仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67取扱説明書(1.5MB)SNR値48db