カテゴリ
- 作業工具(3)
- 安全保護具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(946)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(380)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(174)
- エスコ(143)
- YAMAHA(ヤマハ)(138)
- マキテック(127)
- 十川ゴム(120)
- SMC(96)
- OSG(オーエスジー)(69)
- ニッタ(64)
- RS PRO(62)
- 三ツ星ベルト(61)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(56)
- KOA(54)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- サンドビック(44)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(40)
- TRUSCO(38)
- ホンダ(37)
- ブランドをもっと見る
「m2.3」の検索結果

刈払機用チップソー 草刈用
(668件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ニッパー ステン製 飛散防止タイプ
(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
ワイヤーストリッパーカッター
(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。用途電線の被覆はがし、配線工事などに。全長(mm)175質量(g)185使用範囲(mm2)0.2~5
プラスチックニッパー ステン製
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)6.5材質(クリップ)PVC
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
トラックシート エステル帆布 平張り用
(360件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12販売区分業務用
トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製
(404件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12販売区分業務用
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
(27件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550
墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ
(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m色ネイビーブルー質量(g)約2260タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロンショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ
(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m色ネイビーブルー質量(g)約1800タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロンショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け