カテゴリ
- 作業工具(3)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Festo(24)
- Igus(イグス)(98)
- KHK(小原歯車工業)(54)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
- OSG(オーエスジー)(30)
- RS PRO(162)
- SMC(148)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- TRUSCO(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(76)
- イマオコーポレーション(25)
- エスコ(67)
- コンドーテック(29)
- 三木プーリ(143)
- 八幡ねじ(28)
- 大阪魂(1,431)
- 岩田製作所(28)
- 廣杉計器(204)
- 日産ネジ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3 14mm」の検索結果
特価

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥37税込¥411本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント
(45件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(94件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(33件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ
¥20,980税込¥23,0781個当日出荷重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角
¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)405~1085使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用