カテゴリ
- 切削工具(9)
- 作業工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(1,963)
- 大阪魂(1,416)
- KITO(キトー)(587)
- メディアカバーマーケット(253)
- 廣杉計器(158)
- サンエス(149)
- 三菱電機(139)
- TRUSCO(115)
- omron(オムロン)(112)
- マキタ(110)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- ミルウォーキーツール(99)
- 新ダイワ(91)
- 三木プーリ(89)
- エレコム(86)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(79)
- コガネイ(75)
- Igus(イグス)(75)
- ブランドをもっと見る
「m3 18」の検索結果

ウォーキングメジャー
(86件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。質量(kg)1.52車輪径(Φmm)320測定範囲(m)0~9999.9カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10伸縮サイズ(mm)520/1030最大測定距離(m)9999.9
モップ セット 足踏み式 ダブル回転
(49件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)3.82種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310ハンドル長さ(mm)1245回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
デジタルウォーキングメジャー 手元読取式
(27件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。付属品キャリングケース全長(mm)約720~1000電源単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約900ホイール直径(Φmm)159測定単位最小0.1m
除草剤 粒剤
(95件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(3kg)当日出荷・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
ブレードホース
(137件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
軽量ラック 120kg
(237件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷から翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥41税込¥451本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
ダンボールシート
(14件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(40枚)当日出荷C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)40サイズ(mm)910×910
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(33件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
自動車用タップ・ダイスセット
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(54点)当日出荷メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個材質合金工具鋼(SKS相当)タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付
(13件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。用途小内径の測定用に。全長(mm)265(ハンドル部含む)目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
ローラーチェーン 2列
¥6,998税込¥7,6981本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付
(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01広範囲精度(μm)12隣接精度5アンビル9個付繰返し精密度(μm)3