「m4-25」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)80
タイプ中強度タイプ
使用温度範囲(℃)-60~150
液色青
粘度(mPa・s[cP])1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5
破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径M6~M20
危険等級Ⅲ
固着時間(分)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
用途モノタロウ エアータッカー用の交換部品
適合M17、M425
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
材質SUS304
幅(mm)15
表面処理ヘアライン
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質ABS
色ブラック
質量(g)約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。
セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個
タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT
ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。
電源ONの状態で常時点滅致します。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚
材質ABS
形状ドーム型
質量(g)約110g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本
使用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)
適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用
質量(kg)2
タイププレート式
適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード