カテゴリ
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- KHK(小原歯車工業)(78)
- RS PRO(143)
- SICK(57)
- SMC(355)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(27)
- TRUSCO(18)
- イマオコーポレーション(16)
- エスコ(40)
- コガネイ(33)
- シグマ光機(20)
- タイガースポリマー(22)
- ダイヤトレンド(56)
- マキタ(28)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三木プーリ(23)
- 十川ゴム(24)
- 大阪魂(399)
- 廣杉計器(40)
- ブランドをもっと見る
「m5 65mm」の検索結果



スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥369税込¥4061本(5m)当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
反射テープ トラ柄
(52件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に色トラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品
¥27,980税込¥30,7781本当日出荷安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品