カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,378)
- SMC(388)
- CKD(148)
- KITO(キトー)(111)
- 日産ネジ(103)
- M5Stack(82)
- エスコ(74)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(66)
- サンワサプライ(59)
- StarTech.com(51)
- ダイヤトレンド(50)
- エレコム(49)
- OSG(オーエスジー)(46)
- RS PRO(37)
- ATEN(36)
- TRUSCO(33)
- 日本製線(27)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 八幡ねじ(24)
- ブランドをもっと見る
「m5 p=4」の検索結果

ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
真空ポンプ ツーステージ
(23件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。電源(V)AC100到達真空度15ミクロン付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用