カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(161)
- NSK(日本精工)(89)
- 廣杉計器(57)
- 高島産業(40)
- NACHI(不二越)(36)
- サンフレックス(35)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- NSK(ナカニシ)(30)
- THK(24)
- 三木プーリ(23)
- IKO(日本トムソン)(22)
- レニショー(21)
- 長野計器(19)
- 七星科学研究所(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- イチグチ(18)
- SKC(環境測定)(18)
- ホンダ(16)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- ブランドをもっと見る
「m5000」の検索結果
特価

ビーカー PP製 取手付
(194件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
デジタルはかり 電池式 5000g
(26件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状角ひょう量単位g
パイプリーマー アルミ製ステンレス用
(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
レインスーツ 超透湿
(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
(30件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
(26件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
単式スラスト玉軸受51200番台
(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼