カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(464)
  • Panasonic(パナソニック)(284)
  • SMC(212)
  • RS PRO(135)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • IKO(日本トムソン)(104)
  • SKF(日本エスケイエフ)(91)
  • ホンダ(84)
  • エスコ(80)
  • omron(オムロン)(63)
  • 鶴見製作所(63)
  • KHK(小原歯車工業)(60)
  • TRUSCO(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • 三菱電機(38)
  • SHIMANO(シマノ)(37)
  • ダイヤトレンド(35)
  • サンエス(33)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 120」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • 静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き モノタロウ

    静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
    付属品取扱説明書仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2切替方式専用ボタン電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)消費電力6mA / 3V接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • T型ラチェットタップレンチ モノタロウ

    T型ラチェットタップレンチ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
  • コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(133件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(700mL)
    当日出荷
    1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
  • ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
  • 安全ブロック 日本製 モノタロウ

    安全ブロック 日本製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
    用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用付属品引寄ロープ仕様ストラップ:No.20ABRフック付質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67ロープ長さ(m)6ストラップ幅(mm)17落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)落下衝撃荷重(kN)8.0以下材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆有効長(m)約6販売区分業務用
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます質量(g)110表面処理塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mmねじ穴加工有吸着力(N[kgf])120[12]高さ公差(mm)±0.2材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • 下方圧え型トグルクランプ100K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ100K

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)締圧力(kN[kgf])1.0[100]ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72販売区分業務用
  • エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ

    エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
    用途平面研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30販売区分業務用
  • エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ

    エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
    用途精密研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)165質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6先端角度ストレートコレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
  • エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 モノタロウ

    エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
    用途精密研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)140質量(g)140先端角(°)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
  • 押し引き兼用トグルクランプ モノタロウ

    押し引き兼用トグルクランプ

    モノタロウ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC販売区分業務用