カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(867)
  • SMC(172)
  • ROLINE(154)
  • StarTech.com(107)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • RS PRO(92)
  • KITO(キトー)(66)
  • エスコ(65)
  • イトーキ(60)
  • KTC(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • TRUSCO(22)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • 三星産業貿易(15)
  • ハーティング(14)
  • 三菱ふそう(11)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • ノーブランド(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×45」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアリペアキット 電池式 モノタロウ

    フロアリペアキット 電池式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。 作業時に見やすいライト付きです。
    用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修にセット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)質量(g)約150(電池含まず)電圧(V)4.5消費電力(W)6本体寸法(mm)36×170使用電池単三アルカリ乾電池×3定格使用時間(分)50危険物の類別非危険物
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • 水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ

    水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1缶(2kg)
    当日出荷
    アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
    用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
  • クランプレバー オネジ モノタロウ

    クランプレバー オネジ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
  • 固定金具 L型 モノタロウ

    固定金具 L型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
    用途棚の転倒防止措置として付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
  • スナップリングプライヤー セット モノタロウ

    スナップリングプライヤー セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    当日出荷
    軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
    用途スナップリングの脱着に付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)全長(mm)275種類セット品角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
  • クランプレバー モノタロウ

    クランプレバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部めねじ販売区分業務用