カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(428)
  • RS PRO(49)
  • SIEMENS(47)
  • SMC(39)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • TAMIYA(タミヤ)(32)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(27)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • エスコ(21)
  • マキタ(20)
  • SICK(18)
  • 潤工社(13)
  • ホンダ(9)
  • 弘進ゴム(7)
  • TRUSCO(7)
  • タカノ(7)
  • Baumer(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×65」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(109件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ280Kモノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.8[280]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87