カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • CKD(13)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • NACHI(不二越)(21)
  • NSK(ナカニシ)(25)
  • NSK(日本精工)(69)
  • PROXXON(プロクソン)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(58)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(18)
  • TRUSCO(13)
  • アサ電子工業(22)
  • イチグチ(23)
  • ホンダ(51)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(54)
  • リューター(日本精密機械工作)(18)
  • 三木プーリ(19)
  • 中部精機(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8000」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ モノタロウ

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ

    モノタロウ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))寸法(mm)幅60×高さ237全長(mm)237質量(kg)1.16タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)27~231使用エアーホース内径(Φmm)9.5