2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類トンカチ 頭径(Φmm)22 全長(mm)294 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g)360 頭部幅(mm)124
1本
569 税込626
当日出荷

クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ 動画あり
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用 セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷