カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 家電(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MANN-FILTER(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2,461)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1,056)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(811)
  • P・O・Pプロダクツ(583)
  • EARTH MAN(576)
  • Hirschmann Test & Measurement(570)
  • トップマン[工具・金物](493)
  • マルマン(398)
  • ブロードウォッチ(387)
  • Whatman(ワットマン)(334)
  • 萬洋(298)
  • TAKMAN(259)
  • グルマンディーズ(241)
  • セーラー万年筆(232)
  • マンダム(232)
  • エスコ(209)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(207)
  • ツボ万(194)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mann」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
強力万能はさみ コンパクト モノタロウ強力万能はさみ コンパクトモノタロウ(109件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)205(先端キャップ除く)材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
プレスクランプ モノタロウプレスクランプモノタロウ(69件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。材質鋼板
強力万能はさみ モノタロウ強力万能はさみモノタロウ(75件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)約250材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力万能はさみ スリム モノタロウ強力万能はさみ スリムモノタロウ(25件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断全長(mm)178材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)約66刃厚(mm)2.3ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC53±2
クランプ アルミ製 モノタロウクランプ アルミ製モノタロウ(34件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
マンガン乾電池 角形9V モノタロウマンガン乾電池 角形9Vモノタロウ(59件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ9V形電圧(V)9
マンガン乾電池 単1 モノタロウマンガン乾電池 単1モノタロウ(79件のレビュー)
119税込131
1パック(2本)
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単1形電圧(V)1.5本数2本
マンガン乾電池 単3 モノタロウマンガン乾電池 単3モノタロウ(123件のレビュー)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本化学物質安全性参考資料(0.3MB)
プレスクランプ 深型 モノタロウプレスクランプ 深型モノタロウ(31件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm モノタロウハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mmモノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力万能はさみ ミニ モノタロウ強力万能はさみ ミニモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に全長(mm)150刃長(mm)45材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン質量(g)96切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ強力万能はさみ アラミド繊維用モノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
マンガン乾電池 単2 モノタロウマンガン乾電池 単2モノタロウ(45件のレビュー)
99税込109
1パック(2本)
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単2形電圧(V)1.5
C型シャコ万力 モノタロウC型シャコ万力モノタロウ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウマルチ電工ハサミ ステンレス製モノタロウ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。全長(mm)208刃長(mm)50材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR質量(g)174切断能力(mm)(ワイヤー)2.5刃部硬度HRC50~54刃厚(mm)3.8
プレスクランプ 極小 セット モノタロウプレスクランプ 極小 セットモノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1セット(4個)
当日出荷
模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。
用途模型や工作などの細かい保持作業に。最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10材質鋼板
マンホール用取手 2本セット モノタロウマンホール用取手 2本セットモノタロウ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ取手 マンホール・グレーチング用モノタロウ(39件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール仕上ニッケルメッキ吊上能力(kg)500
フロアガードマン モノタロウフロアガードマンモノタロウ(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(20枚)
当日出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3幅(mm)910長さ(mm)1820仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能タイプ2つ折り
オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウオフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付きモノタロウ(47件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。 ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。 上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。 お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。 リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。 (リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。) 昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。 座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ幅(mm)680質量(kg)24ブラック高さ(mm)1260~1330種類オフィスチェア奥行(mm)680キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地PVC肘掛ありキャスター径(Φmm)60座高(mm)480~550材質(脚)ナイロン材質(座面)モールドウレタン素材レザー材質(背)ポリウレタン肘高さ(mm)620~770座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整取扱説明書(2.3MB)ランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり
アースクリップ 万力型 モノタロウアースクリップ 万力型モノタロウ(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300適合電線(mm2)35~70最大挟み能力(mm)45材質真鍮質量(g)460
フロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入) モノタロウフロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入)モノタロウ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。 コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3幅(mm)910長さ(mm)1820折りたたみ寸法(mm)910×455仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能タイプ4つ折り