カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- ベッセル(3)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三菱ふそう(2)
- ホーザン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ノボル電機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
「mc-012 marvel」の検索結果
特価

ワイヤーストリッパー
(68件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。全長(mm)160質量(g)360
マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm