カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(43)
  • MCC(松阪鉄工所)(40)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(20)
  • MCC(MaxClean)(16)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • マリンテック(8)
  • TDKラムダ(5)
  • IXYS(4)
  • MICROCHIP(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • 住ベテクノプラスチック(2)
  • SPARKFUN(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • STMicro(1)
  • KTM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcc 600」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトクリッパー モノタロウボルトクリッパーモノタロウ(76件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプモノタロウ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。取扱説明書(12.5MB)