しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプタテ
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプヨコ
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
関連キーワード