カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NEG(日電理化硝子)(528)
- アズワン(377)
- 三菱ふそう(350)
- TGK(東京硝子器械)(178)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(132)
- 三商(131)
- マルエム[理化学・容器](122)
- SIBATA(柴田科学)(105)
- climbing(クライミング)(90)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- SKC(環境測定)(84)
- コスモスビード(82)
- スバル(77)
- エスコ(75)
- Thermo Fisher Scientific(75)
- サンプラテック(62)
- 旭製作所(56)
- ナリカ(56)
- KITO(キトー)(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ml-0020」の検索結果
特価

シャーシーグリース
(214件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781ケース(420mL×20本)当日出荷カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸色淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
(524件のレビュー)¥439税込¥4831本(20mL)当日出荷硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
シリコンスプレー
(1867件のレビュー)¥219税込¥2411本(420mL)当日出荷これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンオイル
(513件のレビュー)¥439税込¥4831缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
(128件のレビュー)¥409税込¥4501本(2L)当日出荷従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色緑内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100本)当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
トイレクリーナー 酸性
(72件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(5L)当日出荷酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。用途トイレ便器(陶器)の洗浄付属品ノズル成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤種別液体質量(kg)(正味)5色無色液性酸性使用の目安便器の場合原液を1回20mL香り無香料使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
メスシリンダー ポリ製
(129件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
メスシリンダー
(82件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270
スクリュー管瓶
¥2,998~税込¥3,298~1箱(55本)当日出荷試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。用途液体・粉末試料の保管材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PEシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50パッキン付き