カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- アズワン(58)
- Thermo Fisher Scientific(57)
- 三商(57)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(54)
- SIBATA(柴田科学)(48)
- DURAN(36)
- サンプラテック(32)
- EBM(江部松商事)(29)
- ケニス(29)
- スリーライン(28)
- ナリカ(27)
- マルケイ(国際化工)(25)
- 福井クラフト(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- コーニング(23)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- エスコ(20)
- 瑞穂化成工業(19)
- ブランドをもっと見る
「ml250」の検索結果

タッピングスプレー 塩素フリー
(77件のレビュー)¥539税込¥5931本(420mL)当日出荷塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
広口瓶 中栓付
(36件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
紙コップ 断熱 二重紙タイプ
(20件のレビュー)¥239税込¥2631パック(25個)当日出荷二層構造で断熱性効果の高い紙コップです。 厚手の紙を使用しており、持ちやすく、丈夫です。 ホット、アイス、どちらにも適しています。用途ホットドリンクに。 テイクアウト用に。容量(mL)250高さ(mm)91規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)79.7底径(Φmm)56.2入数(個)25
耐熱カップ 発泡タイプ
(30件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(25個)ほか当日出荷表面発泡加工している紙コップなので断熱効果があり、熱いお飲み物も持ちやすく安心です。 内面にポリエチレンラミネート加工を施しています。用途来客時やアウトドアでの飲料用に材質パルプ、ポリエチレン色白容量(mL)250高さ(mm)86規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口径(Φmm)77容量(オンス)8底径(Φmm)56
メスシリンダー ポリ製
(129件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
メスシリンダー
(82件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270