カテゴリ
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 共立電気計器(5)
- 三和電気計器(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- セキセイ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- マザーツール(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- FNIRSI(1)
「model 9107」の検索結果

クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
カードケース 軟質
(51件のレビュー)¥39~税込¥43~1枚ほか当日出荷書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6色透明
デジタルカードテスター
(167件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
メッシュケース
¥89~税込¥98~1個当日出荷柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。軽くて中身が見えて物の整理に便利です。用途書類等の整理収納等に活用できます。材質EVA色青、透明(メッシュ部分)タイプマチなし