カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • omron(オムロン)(6)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • ミツビシ(2)
  • エーモン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr301-n9」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

    モノタロウ(241件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
  • リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー 各種電装品切替用 DC12V専用

    モノタロウ(50件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用
  • パワーリレー モノタロウ

    パワーリレー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用