カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(1,454)
- ホンダ(765)
- ミツビシ(624)
- KYOWA(協和製作所)(220)
- ニッセイ(145)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- 長野計器(13)
- SMC(11)
- ノーブランド(11)
- 三菱電機(10)
- テラモト(9)
- 三鈴工機(9)
- ダイヤトレンド(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- Gクラフト(6)
- 岡崎精工(5)
- ブランドをもっと見る
「mr50」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(50個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用