カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(4,802)
  • omron(オムロン)(256)
  • 日東工器(113)
  • コーセル(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
  • 松永製作所(78)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(74)
  • コガネイ(71)
  • JAPANNEXT(64)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • YAMAHA(ヤマハ)(56)
  • 三菱電機(48)
  • IDEC(和泉電気)(46)
  • ユーエイキャスター(42)
  • ALCANhands(39)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • TRUSCO(34)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(30)
  • 富士電機(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウデジタル騒音計 A/C特性モノタロウ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.9MB)
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(81件のレビュー)
339税込373
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
ラック パネルラック用 モノタロウラック パネルラック用モノタロウ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。 ※本体、プレート別売 用途に合わせて大きさ選べます。 4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。 また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。 裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用 または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数適合MS-15000材質ABS(本体)、PS(引出)
プレート パネルラック取付用 モノタロウプレート パネルラック取付用モノタロウ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)専用のプレートです。
用途パネルラックの裏面にも取付可能なラック(FO-308、FO-306、FO-605、FO-604)をパネルラック(MS-15000)に取り付ける際に使用します。適合MS-15000材質スチール寸法(mm)W630×D20×H76
パネルラック モノタロウパネルラックモノタロウ(18件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.7MB)