カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- AZ BATTERY(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BROAD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- GSユアサ(3)
- LONG(2)
- NBC[バッテリー](1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- 古河電池(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
「mtx7l」の検索結果
特価

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(189件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用