カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5)
- シェルルブリカンツ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- FILTEC(1)
- 東日興産(TN)(1)
- KSフィルター(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- サンエレメント(1)
「new udt」の検索結果

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(20件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
オイルフィルター 農機・建機用
(45件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用