カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 電動工具(9)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(1,200)
  • 雅(608)
  • 徳武産業(383)
  • エスコ(330)
  • グリーンクロス(198)
  • cotta(198)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(179)
  • イトーキ(147)
  • TGK(東京硝子器械)(144)
  • 宇都宮製作[手袋](127)
  • 空調服(122)
  • 角利(角利産業)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(119)
  • NEG(日電理化硝子)(116)
  • サンエス(109)
  • メディアカバーマーケット(109)
  • TURN(105)
  • 大見工業(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nomi」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のみ 木工用 モノタロウ

    のみ 木工用

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。セット内容9/15/24全長(mm)248質量(g)152/175/208(±5)刃幅(mm)9/15/24材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
  • 空気入車輪のみ モノタロウ

    空気入車輪のみ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
    用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830車輪タイプ空気入りプライ2
  • 養生テープ エコノミー モノタロウ

    養生テープ エコノミー

    モノタロウ(614件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
    用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可
  • ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ

    ゴミ袋 エコノミータイプ

    モノタロウ(724件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
    用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ販売区分業務用
  • ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ

    ポリ袋 エコノミータイプ

    モノタロウ(532件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
    用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
  • 布テープ エコノミー モノタロウ

    布テープ エコノミー

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
    用途小包などの封緘。軽梱包色茶テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 本体のみ 多用途 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP色乳白色タイプ本体のみ容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
  • ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 フタのみ 多用途 18L

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
    用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP色乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
  • 調色用カップ 1L容器のみ モノタロウ

    調色用カップ 1L容器のみ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
    用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
  • メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ

    メッシュラック エコノミー キャスター付

    モノタロウ
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1台
    当日出荷
    モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。 耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。 ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。 棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。 棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
    用途資材の保管に奥行(mm)350間口(mm)600耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)90材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)19棚板厚さ(mm)25.5均等耐荷重(kg/台)50均等耐荷重(kg/段)50
  • 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式クリーナー18V用 本体のみ

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個長さ(mm)440幅(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)130材質(本体)ABSタイプカプセル式シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ吸込仕事率(W)21集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)16真空度(kPa)3.8適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)商品タイプ本体のみ販売区分業務用
  • 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
    用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
  • 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ブロワ18V用 本体のみ

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
    用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ集塵容量(L)1.2風量(m3/min)(ブロワ)2.2連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
  • ペール缶 内容器のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 内容器のみ 多用途 18L

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など仕様内容器材質PP、PE高さ(mm)330容量(L)18耐熱温度(℃)80底径(Φmm)275上部径(Φmm)300
  • 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ

    充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式扇風機 18V用 本体のみ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
    用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
  • 充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
    用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用
  • 耐油手袋 右手のみ モノタロウ

    耐油手袋 右手のみ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(2枚)
    当日出荷
    右手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
    用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容右手2枚入数(枚)2左右区別右手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ポリシャー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm販売区分業務用
  • 耐油手袋 左手のみ モノタロウ

    耐油手袋 左手のみ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(2枚)
    当日出荷
    左手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
    用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容左手2枚入数(枚)2左右区別左手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式レシプロソー18V用 本体のみ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
    用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72ストローク数(min-1)0~3000ストローク幅(mm)15適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)販売区分業務用
  • フィルターのみ 充電式クリーナー18V用 モノタロウ

    フィルターのみ 充電式クリーナー18V用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。
    用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
  • 防音シート エコノミータイプ モノタロウ

    防音シート エコノミータイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷
    防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
    用途解体工事、建設工事等の壁面養生など形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.5材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティングハトメ数34ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30伸度(%)縦23.4×横24.2寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4引裂強度(N)縦147×横139材質(ハトメ)真鍮引張強度(N/3cm)縦1060×横853材質(ロープ)ポリプロピレン
  • ケースのみ 18V充電工具用 モノタロウ

    ケースのみ 18V充電工具用

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
    用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li)材質HDPE寸法(mm)345×310×115質量(kg)1.27販売区分業務用
  • スプレーガン 吸上式 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 本体のみ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    吸上式スプレーガンの本体のみです。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)390供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.5取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式スプレーガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料販売区分業務用
  • 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ヒートガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200販売区分業務用
  • スプレーガン 吸上式 LVMP 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 LVMP 本体のみ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    吸上式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.4取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • スプレーガン 重力式 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 重力式 本体のみ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    重力式スプレーガンの本体のみです。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)390供給方式重力式空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ

    メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。 広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい! 大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。 ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。 リクライニングは好きな位置で固定することができます。
    用途OAチェアとして。座面高さ(mm)450~530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地肘掛ありヘッドレストあり付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ質量(kg)19.46色黒種類オフィスチェア全高(mm)1160~1240本体質量(kg)19.46キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490色(張地)黒座面寸法(幅×奥行)(mm)500×490
  • スプレーガン 重力式 LVMP 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 重力式 LVMP 本体のみ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    重力式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式重力式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • キャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用 モノタロウ

    キャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用

    モノタロウ
    ¥899税込¥989
    1セット(4個)
    当日出荷
    メッシュラックエコノミー専用のキャスター4個セットです。 このキャスターを使用すればメッシュラックエコノミーの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
    用途メッシュラックエコノミー専用のキャスター適合モノタロウメッシュラックエコノミーセット内容自在ストッパー無×2、自在ストッパー付×2材質ナイロン取付高(mm)51.2ねじ径M8×15mm寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約4×奥行約4/ストッパー無(1個あたり):直径約4×奥行約4