カテゴリ
- 事務用品(4)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(199)
- Festo(251)
- MAZDA(マツダ)(145)
- MotionPro(モーションプロ)(261)
- NSK(日本精工)(463)
- onsemi(537)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- RS PRO(332)
- SMC(874)
- TRUSCO(133)
- YAGEO(248)
- イトーキ(224)
- エスコ(161)
- オカムラ(岡村製作所)(131)
- ホンダ(353)
- メディアカバーマーケット(293)
- 岩崎電気(180)
- 渡辺電機工業(182)
- 黒田精工(1,076)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型
(11件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷名刺・IDカードを入れるのに便利なサイズ! 安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。材質(シート)再生ポリオレフィン(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)103X78クリップ安全ピン・クリップ両用型クリップの色灰中紙サイズ(mm)90X55色(本体)透明
名札 U型
(18件のレビュー)¥799税込¥8791パック(10個)当日出荷透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。用途U型名札として材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)27×50クリップ安全ピン・クリップ両用型クリップの色白中紙サイズ(mm)25×50色(本体)透明
荷締めベルト 樹脂バックル
(102件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM販売区分業務用
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
キーボードカバー ノートPC用
(18件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚当日出荷高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ用途ノートPC用キーボードカバー付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
タッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型
(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷名刺サイズより余裕のあるサイズです。 安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。材質(シート)再生ポリオレフィン、(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)107X86クリップ安全ピン・クリップ両用型クリップの色灰中紙サイズ(mm)97X69色(本体)透明
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
クリップボード 紙芯PPフィルム ペンホルダー付き
(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷PP表紙の紙芯のクリップボードです。用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。材質本体:紙芯PPフィルムクリップ部:スチールバネ部:スチール
養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工
(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。用途移転・引越し時の建物への養生など材質PE両面コーティング紙シート幅(mm)1000加工エンボス加工シート長さ(m)50シート厚さ(mm)約0.5
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
¥899~税込¥989~1枚当日出荷一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら