カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NSK(日本精工)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 三ツ星ベルト(1)
- HIDISC(1)
「nsk 6003ddu」の検索結果
特価

ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(138件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(157件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング販売区分業務用