4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O2センサーソケット モノタロウ 動画あり
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm)60 高さ(mm)50 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)22
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに 寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in) 全長(mm)90 スリット寸法(mm)18.5×72 開口部(mm)22(7/8in) 二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm) 差込角(DR)3/8(9.5sq)
1個
999 税込1,099
当日出荷

O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に セット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq) 材質クロムバナジウム スリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64 二面幅(inch)1(25.4mm) 差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウ 動画あり
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に 材質CRV-6150 差込角(mm)9.5(3/8) ねじ径M18×P1.5 二面幅(mm)20.5
1個
799 税込879
当日出荷

関連カテゴリ