カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 沖データ(OKI)(167)
  • エム・デー・エス(9)
  • CKD(251)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,634)
  • HIOKI(日置電機)(502)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • P・O・Pプロダクツ(159)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(581)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,048)
  • TOKISTAR(128)
  • イナバ(143)
  • オキナ(138)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(582)
  • パナソニックコネクト(166)
  • ヨドコウ(244)
  • 修理(390)
  • 常磐精工(879)
  • 青木刃物製作所(148)
  • 青木精密工業(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oki」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ

    充電式インパクトドライバーセット 18V

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)充電時間(分)60ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ

    充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • 電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き モノタロウ

    電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    遠くからでも時刻がよく見える『大画面』 お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』 便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
    付属品木ねじ3個材質ABS樹脂、ガラス色ホワイト質量(g)910種類掛置兼用使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)湿度計〇電池寿命約11ヶ月湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)カレンダー〇アラーム〇日付表示〇電波時計〇温度計〇六曜表示〇スヌーズ〇12/24表示切替〇
  • セーバーソーブレード モノタロウ

    セーバーソーブレード

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(5本)
    当日出荷
    パイプも切断可能
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
  • パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ

    パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

    モノタロウ(387件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
    用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
  • 消火器置場 モノタロウ

    消火器置場

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(2個)
    当日出荷
    スチール製の頑丈な消火器置場です。 複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。 消火器1台の収納が可能。 組立不要で買ってすぐ使えます。 下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
    用途消火器置きとして。材質鉄寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200質量(kg/個)1.57
  • スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 置き型

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。
    用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約4適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウ

    ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1脚
    当日出荷
    背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。 座面幅は余裕の510mmビックサイズ! 広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
    用途OAチェアとして。背タイプハイバック仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地質量(kg)14.98種類オフィスチェア全高(mm)930~1005肘掛なし本体質量(kg)14.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005キャスター径(Φmm)50座面高さ(mm)420~495座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480ヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)510×480
  • 消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ

    消火器スタンド コーナー床置き型

    モノタロウ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷
    組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
    用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ モノタロウ

    ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
    用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール奥行(mm)360適合幅(mm)150~160(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
  • メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ

    メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。 広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい! 大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。 ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。 リクライニングは好きな位置で固定することができます。
    用途OAチェアとして。座面高さ(mm)450~530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地肘掛ありヘッドレストあり付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ質量(kg)19.46色黒種類オフィスチェア全高(mm)1160~1240本体質量(kg)19.46キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490色(張地)黒座面寸法(幅×奥行)(mm)500×490