カテゴリ
- 作業工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空圧工具(2)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BOURNS(78)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(53)
- JAPANNEXT(98)
- NEC(80)
- ONEDESIGN(64)
- PISCO(ピスコ)(46)
- PMC(65)
- POSH Faith(45)
- RS PRO(101)
- SMC(179)
- StarTech.com(270)
- STMicro(52)
- イトーキ(205)
- エスコ(77)
- エレコム(137)
- オカムラ(岡村製作所)(602)
- コマツ(112)
- サンワサプライ(117)
- メディアカバーマーケット(1,524)
- ブランドをもっと見る
「pc1」の検索結果
特価
関連キーワード

ワンタッチ継手 ストレート
(69件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(31件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチ継手ストレート SUS304F
¥619~税込¥681~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:SUS304F流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
三角コーン 環境配慮型
(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷本体に再生材を100%使用しています。用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388色赤高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地
スプレーガン クリーナーセット 15pc
(63件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
エアーベルトサンダー
(68件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
ニードルスケーラー エアー式
(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62無負荷打撃数(min-1)4500ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
消火器スタンド コーナー床置き型
¥3,398税込¥3,7381個当日出荷組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
オープニングツールセット
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(17点)当日出荷PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理にセット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6入組点数17
ユニバーサル式グリースガン
(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC質量(kg)1.23材質(本体)アルミニウム使用圧力(MPa)約27最高使用圧力(MPa)約55容量(g)400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168危険物の類別非危険物六角軸対辺(mm)6.35
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら