カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(932)
- 三菱ふそう(205)
- SHIMANO(シマノ)(135)
- RS PRO(73)
- フエニックス・コンタクト(68)
- ホンダ(63)
- AbuGarcia(アブガルシア)(63)
- コクヨ(56)
- エスコ(55)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](55)
- 東尾メック(41)
- オンダ製作所(32)
- ノーリツ(31)
- 大阪魂(30)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- MAZDA(マツダ)(23)
- SIEMENS(21)
- AMPHENOL(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe03」の検索結果

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
(148件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100本)当日出荷少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。材質PE滅菌滅菌済み
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000
(48件のレビュー)¥809~税込¥890~1枚当日出荷♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色シルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5質量(g/m2)199引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ロープ PV 3打ち
(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋ほか当日出荷ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック
(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781パック(5本)当日出荷紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。 ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適! 撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。用途梱包・包装・緩衝材として仕様片面ラミ加工あり材質クラフト紙+PEクロス(4×3)色茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応