カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(79)
- SK11(48)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 近畿製作所(35)
- TRUSCO(35)
- アソー(34)
- OSG(オーエスジー)(24)
- Texas Instruments(22)
- シンコー[継手](20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- SMC(17)
- 栗田製作所(17)
- フジトク(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- CKD(14)
- MURATA(村田製作所)(14)
- 井筒製作所(13)
- BeHAUS(12)
- プロトティップ(10)
- ブランドをもっと見る
「pf-8-1」の検索結果
特価

エアーダスタガン ロングノズル
(162件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
エアーダスターガン 流量調整付
(178件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
強力エアーダスターガン
(140件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
エアーダスターガン用フレキシブルノズル
(23件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷奥まった所のダスト作業に適しております。用途エアーダスター用オプションノズル材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3適合流体空気取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
エアーダスター パワフルノズル
(44件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。用途風力増大にご利用頂けます。ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)83.3ノズル内径(Φmm)15.8販売区分業務用
小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
小型ボールバルブ 両内ネジ型
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型接続方向ストレート型
エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
(12件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷流量をノズルで調整可能。材質(本体)黄銅流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用