カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- PISCO(ピスコ)(12)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- コガネイ(1)
- 千代田通商(1)
- 中興化成工業(1)
- 芝軽粗材(1)
- AirTAC(1)
「pisco pg6-4」の検索結果

異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
(92件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式タンク容量(L)9作動方式手動用チューブ全長(m)1.1販売区分業務用
フロントガラス簡単補修セット
(435件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。用途合わせガラス用セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用