カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日東工器(8)
- TRUSCO(1)
- ミドリ安全(1)
- 理研化学(1)
- PIAA(1)
- HKT(1)
- SK11(1)
「pn85 piaa」の検索結果

エアホースワンタッチカプラー付
(745件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エアダスター コイルホースセット スプリング付
(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8スプリング長(mm)約490販売区分業務用
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気