素材が樹脂のため、水に強く、重いゴミも掃けます。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。油汚れや水溜りの掃き掃除に。
柄長さ(mm)560
全長(mm)790
毛丈(mm)170
材質(柄部)木+PVC膜
材質(毛)ポリプロピレン
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。
チリトリは凹凸のない平らな場所であれば自立し保管することができます。
腰を屈めず使用できるスタンドタイプのチリトリです。
ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に
全長(mm)ほうき:780、チリトリ:750
色グレー
奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:210
毛丈(mm)140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×320×210
材質(柄部)ほうき:木、塩化ビニル樹脂被膜 チリトリ:アルミ
クランプ開口径(Φmm)17~24
材質(甲)ポリエチレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。
チリトリは自立可能で凹凸が無い平らな場所で保管することができます。
ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に
全長(mm)ほうき:780、チリトリ:350
色グレー
奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:55
毛丈(mm)140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×230×55
材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜
材質(甲)ポリエチレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード