カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(23)
- IDEC(和泉電気)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- MAZDA(マツダ)(31)
- MIWA(24)
- NEC三菱(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- SMC(45)
- VISHAY(155)
- イトーキ(42)
- イワタ(ソフト)(15)
- ノーブランド(16)
- ホンダ(63)
- ミトロイ(水戸工機)(59)
- 京セラ(25)
- 富士電機(16)
- 扶桑精機(14)
- 黒田精工(56)
- ブランドをもっと見る

ポイズンリムーバー 5カップ ケース付
(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24質量(g)27本体寸法(mm)(約)115×57×21ケース寸法(mm)(約)158×90×52
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(206件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ラジエターキャップ
(140件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら