カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- アソー(23)
- エスコ(14)
- シンコー[継手](9)
- 井筒製作所(6)
- SK11(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- フジトク(3)
- アサダ(2)
- TRUSCO(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 三笠産業[工具](2)
- ミヤコ(2)
- SDC TANAKA(SDC田中)(2)
- WIZ'A(2)
- イシハシ精工(1)
- 近畿製作所(1)
- 旭サナック(1)
- 中央フレキ製作所(1)
「pt1/8 pf1/8」の検索結果

小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
小型ボールバルブ 両内ネジ型
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型接続方向ストレート型