カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(1,753)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](152)
  • SMC(130)
  • NSK(日本精工)(105)
  • AFAM(アファム)(91)
  • IKO(日本トムソン)(87)
  • brembo(79)
  • PMC(70)
  • DAYTONA(デイトナ)(67)
  • POSH Faith(53)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(38)
  • Kawasaki(37)
  • SWAGE-LINE(37)
  • Festo(36)
  • BEET(33)
  • ハリケーン(31)
  • MAD MAX(マッドマックス)(30)
  • Igus(イグス)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
    用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用