カテゴリ
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(203)
- NSK(日本精工)(80)
- イチグチ(72)
- 高島産業(61)
- サンフレックス(51)
- SHIMANO(シマノ)(50)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- 京セラ(34)
- TRUSCO(32)
- ダイヤトレンド(31)
- NACHI(不二越)(29)
- エスコ(28)
- omron(オムロン)(23)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(22)
- NSK(ナカニシ)(20)
- H&H(19)
- マキタ(19)
- 山洋電気(18)
- ヤナセ(柳瀬)(17)
- ブランドをもっと見る
「r3000」の検索結果

コンクリートドリル 六角軸シャンク
(128件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8全長(mm)90被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89有効長(mm)45適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
(26件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当