カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 作業工具(6)
- 保管用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 接着剤・補修材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(1,866)
- ケルヒャー(1,398)
- サンエス(1,316)
- コガネイ(1,250)
- BIGM(丸山製作所)(1,114)
- CKD(985)
- メディアカバーマーケット(630)
- エスコ(577)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(440)
- ARCOLECTRIC(417)
- NAKANO(378)
- MAD MAX(マッドマックス)(368)
- ノーリツ(354)
- MajorCraft(350)
- DRC(ディーアールシー)(284)
- IRC(279)
- OSG(オーエスジー)(253)
- TRUSCO(253)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rc」の検索結果
特価

替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用
(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10枚)当日出荷モノタロウRC45の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
替刃 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ用
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷モノタロウRC28の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用
(10件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷モノタロウRC60の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
折りたたみコンテナ 軽量タイプ
(85件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(110件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
(15件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・高さ(mm)305
エルボ 角型
(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷同径のミニチュアエルボ継手です。用途R、Rcねじ配管全般に最適。形状エルボ 角型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
マグネット OAタップ用
(25件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために材質SPCC、フェライト磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)使用場所屋内用耐荷重(g)950
ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
メッシュラック 間口910mm キャスター付
(16件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。用途収納用途として付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP高さ(mm)1865奥行(mm)501.5間口(mm)932耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当り:100全体:静止時:約250 ・ 走行時:約100キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)118材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚段数(段)5棚板厚さ(mm)40棚寸法(幅W×奥行D)(mm)907×458
ロータリーカッター 刃径28mmタイプ
(20件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷刃径28mmの円形刃なので、小回りが効いて作業が楽になります。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)152タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
ロータリーカッター 刃径45mmタイプ
(14件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷刃径45mmの標準円形刃タイプです。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)193タイプ本体 替刃式・左右両用刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS適合替刃73564742
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
PVCボールバルブ ネジ式
(23件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ゲートバルブ 黄銅製 125型
(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
メスストレート
(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
(43件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
中間継手 ウレタンホース用
(14件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷エア配管の接続に用途ウレタンホースを接続材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)
(21件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用)
(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥428~税込¥471~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)17.7寸法d(Φmm)13
真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
プラグカプラー メネジ取付用 樹脂製
(8件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式
コーキングガン エアー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エアー式のコーキングガンです。用途隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂寸法(mm)248×70×165質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.29適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230吸入口サイズRc1/4危険物の類別非危険物
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TR1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズRc1/4
ローリングプラグ オネジ取付用
(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷プラグが360度回転します。用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-20~80使用流体空気
ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製
(10件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60取り付け形状メネジ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式