カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • 墨打器/墨差し(1)
  • 測定用品(2)
    • レーザー距離計(2)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BOSCH(ボッシュ)(48)
  • Y'sGOD(38)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • VOICE(13)
  • ONE STEP(2)
  • シンワ測定(79)
  • マキタ(27)
  • MagX(マグエックス)(15)
  • サンワダイレクト(8)
  • エスコ(51)
  • タジマツール(TJMデザイン)(181)
  • コクヨ(74)
  • STC(68)
  • omron(オムロン)(58)
  • Canon(58)
  • ムラテックKDS(46)
  • Laserliner(レーザーライナー)(46)
  • マイゾックス(45)
  • STS(43)
照射ライン
照射ライン
縦・横(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-za」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器 2ライン モノタロウレーザー墨出し器 2ラインモノタロウ(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54取扱説明書(8.6MB)照射ライン水平・垂直
レーザー距離計 モノタロウレーザー距離計モノタロウ(27件のレビュー)
6,980税込7,678
1台
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に測定範囲(m)0.05~40付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(3.5MB)
ホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き) モノタロウホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き)モノタロウ(42件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
細い文字を書くのに便利なホワイトボード用マーカー。マグネット付きなのでスチール製ホワイトボードに貼付可能。キャップにイレーザーが付いているのでちょっとした文字を消すのに便利。
用途ホワイトボードへの筆記作業に。線幅(mm)極細:約0.7+細:約1.0成分アルコール系インク軸径(Φmm)約11全長(mm)約162材質(軸)ポリプロピレンマグネットありイレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
レーザー距離計 簡易タイプ 600m モノタロウレーザー距離計 簡易タイプ 600mモノタロウ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水性レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE取扱説明書(3.3MB)ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(50件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら